ABC TOOLS SPA - ABCM70776000 COLTELLI SECUMAX 320 - M70776000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4002632800900
Codice prodotto
ABCM70776000
Cod. produttore
M70776000
Produttore
ABC
Tipo con lama nascosta La lama non e aperta , infatti il suo tagliente e nascosto dal corpo del coltello Questo consente di avere sempre il massimo grado di sicurezza contro pericoli di taglio e protegge abilmente i beni imballati Mod. SECUMAX 320 Corpo in materiale plastico, maneggevole ed ergonomico, con riporto in morbida gomma antiscivolo - Per uso destrorso e sinistrorso Con piastrina metallica ideale per il taglio di nastri adesivi con 2 profondita di taglio 3,5 e 5 mm Lama con due bordi arrotondati adatti per incidere nastri di imballaggi Adatto per tagliare cartoni a onda semplice, pellicole, nastri adesivi, reggette feltro, cuoio Fornito con lama C 7077/7 spessore 0,4 mm con doppio profilo tagliente Profondita di taglio 4 mm - Lunghezza totale 158 mm


