ABC TOOLS SPA - ABCM70722000 COLT.ANTINFORT.SECUPRO 625 - M70722000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4002632921865
Codice prodotto
ABCM70722000
Cod. produttore
M70722000
Produttore
ABC
Tipo con rientro lama completamente automatico Far uscire la lama tramite il nottolino o leva e iniziare a tagliare Non appena la lama perde il contatto con il materiale, anche accidentalmente, rientra automaticamente nel coltello senza nessun interventorichiesto da parte dell'utilizzatore Mod. SECUPRO 625 Corpo in alluminio, ergonomico e resistente alle abrasioni, con riporto in morbida gomma antiscivolo per una presa piu sicura e confortevole Con leva, per uso destrorso e sinistrorso Dotato di dispositivo di blocco della lama per impedirne l'accidentale fuoriuscita Completo di lama trapezoidale reversibile spessore 0,63 mm con punte arrotondate e affilatura su 2 lati adatta per tagliare cartoni a onda tripla, gomma, materiali spessorati, reggettedi plastica, estrarre materiali imballati in rotoli, ecc Cambio lama semplice e rapido tramite pressione sul pulsante cambio lama e leva Fuoriuscita lama 25 mm - Profondita di taglio 21 mm - Lunghezza totale 154 mm


