pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCL65742180 FASC.IMB.180-200 MM - COD 4175 - L65742180

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCL65742180 FASC.IMB.180-200 MM - COD 4175

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3700339941759

Codice prodotto

ABCL65742180

Cod. produttore

L65742180

Produttore

ABC

Secondo norme DIN 3017 Con nastro imbutito e spigoli arrotondati per un ottimo serraggio senza danneggiamenti del tubo Ad alta resistenza e riutilizzabili piu volte - Tenuta elevata con bassa coppia di serraggio Particolarmente indicate per riparazioni emontaggi vari, nell?industria e nel settore auto su supporti duri e morbidi Con nastro larghezza 12 mm - Vite con esagono 7 mm Interamente in acciaio inossidabile AISI 304 - Mod. NPSS9 - W4 Adatte per ambienti corrosivi ed umidi (cantieri navali, settore alimentare, ecc.) In scatola di resina sintetica in confezione indivisibile