pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK38100000 FILO K3810 - K38100000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK38100000 FILO K3810

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 1.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4006062085715

Codice prodotto

ABCK38100000

Cod. produttore

K38100000

Produttore

ABC

Diametro:

1.5 mm

Filo autosaldante a flusso rapido Ø 1,5 mm. Per saldature di parti elettriche, senza impiego di solventi. Su rocchetti da 1 m - A norma ISO 9453:2006 - IEC 61190-1-3 - ROM1 / 1.1.2.B. Composizione: 40% Sn - 60% Pb