pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37975000 SALDATORE ETTRON.RAPIDO 100 W - K37975000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37975000 SALDATORE ETTRON.RAPIDO 100 W

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566198438

Codice prodotto

ABCK37975000

Cod. produttore

K37975000

Produttore

ABC

Per tensione di 230 Volt Corrispondente alle norme antinfortunistiche EN 60335-1 ed EN 60555 Con doppio isolamento di sicurezza Modello professionale particolarmente adatto per radio riparatori Impugnatura a pistola con trasformatore toroidale - Corpo inresina termoindurente Con punta inossidabile e micro lampada per illuminare la zona di lavoro Punte di facile e rapida sostituzione (allentando i dadi senza toglierli completamente) Tempo di riscaldamento 3 secondi - Temperatura massima 500 C Potenza 100W - Peso del saldatore 1,2 kg