pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37841025 SALDATORI K3784/1X25 - K37841025

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37841025 SALDATORI K3784/1X25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza nominale - 25 W

  • Temperatura max. della punta per saldare - 400 °C

  • Peso - 200 g

  • Tensione - 230 V

  • Punta di saldatura sostituibile - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566075258

Codice prodotto

ABCK37841025

Cod. produttore

K37841025

Produttore

ABC

Potenza nominale:

25 W

Temperatura max. della punta per saldare:

400 °C

Peso:

200 g

Tensione:

230 V

Punta di saldatura sostituibile:

sì

Diametro della punta per saldare:

4 mm

Per tensione di 230V,Corrispondenti alle norme antinfortunistiche EN 60335-1,Tipo per industria,Con rame tondo diritto.•Consumo 25 Watt •Diametro del rame 4 mm •Peso del saldatore 200 g •Peso del rame 20 g •Temperatura max. 400 °C