pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37817000 BOMBOLETTA ISOBUTANO 75 ML - K37817000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37817000 BOMBOLETTA ISOBUTANO 75 ML

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566263891

Codice prodotto

ABCK37817000

Cod. produttore

K37817000

Produttore

ABC

Versatile, leggero, di impiego facile e sicuro, ricaricabile e adatto per saldare tubi di rame con leghe, circuiti stampati, componenti elettronici, piccoli lavori di manutenzione, lavori manuali su vetro, materiali sintetici, per pirografare, per saldatura e lavorazione di termoretraibili, stagnare, ecc. Utilizzo con fiamma libera, con punta per saldare o ugello ad aria calda Con interruttore ON/OFF di erogazione del gas e regolatore minimo/massimo Cappuccio di protezione in resina sintetica Punte di facile e rapida sostituzione Bomboletta di gas isobutano Adatta per la ricarica dei saldatori a gas K 3780 Il gas contenuto in questa bomboletta e in una versione particolarmente raffinata, specificatamente studiato per la ricarica dei saldatori a gas L'utilizzo di un gas generico per la ricarica, provoca incrostazioni sul catalizzatore dopo brevissimo tempo, costrigendo l'utilizzatore a cambiare la punta Contenuto 75 ml / 42 g