pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37319101 ETICHET.PER ABITI 12 MM X 5 M - K37319101

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37319101 ETICHET.PER ABITI 12 MM X 5 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715946611396

Codice prodotto

ABCK37319101

Cod. produttore

K37319101

Produttore

ABC

Testati per resistere a temperature da -70 C a +150 C Nastro IRON ON Adatto per creare etichette per identificare abiti da lavoro nel settore sanitario, manutenzione, catering, ecc. Permette di trasferire a caldo le etichette identificative sugli abiticon un ferro da stiro senza utilizzare altra stoffa o un rivestimento protettivo - Di lunga durata, resistente all'acqua e alle alte temperature Lunghezza 5 m - Altezza 12 mm Colore del nastro bianco ? - Colore del testo nero