pagina iniziale
in esaurimento

ABC TOOLS SPA - ABCK37296200 ETICHETTATRICE PORT. LW_Z710 - K37296200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37296200 ETICHETTATRICE PORT. LW_Z710

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715946655796

Codice prodotto

ABCK37296200

Cod. produttore

K37296200

Produttore

ABC

Mod. LW-Z710 Compatta, leggera, portatile, di utilizzo semplice e veloce, e adatta per stampare etichette da PC, smartphone e tablet con sistema operativo iOS o Android scaricando l'app gratuita Epson iLabel2 Con tecnologia Bluetooth per la connessione in remoto e la condivisione con piu utenti App Datacom aggiornata con una nuova funzione Moduli per la creazione e la stampa di etichette a striscia singola per piu moduli elettrici Alimentazione tramite adattatore di rete o con 6 batterie AA da 1,5V (non incluse) Dimensioni LxPxh 54x132x146 mm - Peso 440 g Fornita in borsa da trasporto completa di 1 nastro da 4 m, protezione in silicone antiurto, adattatore, cavo di alimentazione, cavo USB, driver, programmi e manuali