pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCK37294002 NASTRO BIANCO 18 MM X 9 M - K37294002

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCK37294002 NASTRO BIANCO 18 MM X 9 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore scritta - Nero

  • Colore nastro - Bianco

  • Lunghezza nastro - 9 m

  • Larghezza della banda - 18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8715946611563

Codice prodotto

ABCK37294002

Cod. produttore

K37294002

Produttore

ABC

Colore scritta:

Nero

Colore nastro:

Bianco

Lunghezza nastro:

9 m

Larghezza della banda:

18 mm

Nastri di ricambio in materiale altamente adesivo Per la stampa di EAN code a 13 cifre Altezza 18 mm - Lunghezza 9 m