pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51698000 LIV.LASER COMBINATA PORT. 15M - H51698000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51698000 LIV.LASER COMBINATA PORT. 15M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3165140836371

Codice prodotto

ABCH51698000

Cod. produttore

H51698000

Produttore

ABC

Strumenti autolivellanti per interni ed esterni, che proiettano una linea orizzontale ed una verticale attivabili singolarmente o contemporaneamente (linea a croce 90 ) Laser Classe 2 frequenza 635 nm BOSCH Mod. GCL2-15 PRO+RM1 Strumento professionale compatto e versatile adatto per brevi distanze Supporto multifunzione girevole per allineare linee laser e fissare lo strumento con flessibilita Con linee laser orizzontali e verticali e 2 punti per filo a piombo Precisione di autolivellamento ?0,3 mm/m - Precisione filo a piombo ?0,7 mm/m Campo di autolivellamento ?4 Raggio di azione fino a 15 m Alimentazione con 3 batterie AA da 1,5 V, incluse - Filettatura treppiede e ? Dimensioni LxPxh 130x42x162 mm - Peso ca. 330 g Fornito in custodia protettiva con target per raggio laser