pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51621400 LIVELLE H5162/1X400 - H51621400

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51621400 LIVELLE H5162/1X400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 400 mm

  • Magnetico - sì

  • Numero di livelle - 2

  • Elettronico - no

  • Con laser - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007368066644

Codice prodotto

ABCH51621400

Cod. produttore

H51621400

Produttore

ABC

Lunghezza:

400 mm

Magnetico:

sì

Numero di livelle:

2

Elettronico:

no

Con laser:

no

Larghezza:

50 mm

Materiale:

Alluminio

Livella di duralluminio con base magnetica, bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni. In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m. Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale.