ABC TOOLS SPA - ABCH51620800 LIVELLE H5162X800 - H51620800

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 800 mm
Larghezza - 50 mm
Numero di livelle - 2
Materiale - Alluminio
Magnetico - no
Confezione
1 PZ
EAN
4007368061526
Codice prodotto
ABCH51620800
Cod. produttore
H51620800
Produttore
ABC
Lunghezza:
800 mm
Larghezza:
50 mm
Numero di livelle:
2
Materiale:
Alluminio
Magnetico:
no
Elettronico:
no
Con laser:
no
Livella di duralluminio con base semplice, bolle infrangibili protette in corpo trasparente, garantite fino a 30 anni, con regolazione elettronica di precisione (brevetto BMI) e saldate ad ultrasuoni. In profilato tubolare da 50x22 mm - Precisione ±0,5 mm/m. Con 2 bolle ad effetto lenticolare (bolla orizzontale con tacca supplementare per il riscontro della pendenza ±2%) - Anodizzate colore alluminio naturale.


