ABC TOOLS SPA - ABCH51480000 FILI H5148 - H51480000

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Materiale del corpo - Metallo
Confezione
1 PZ
EAN
8031566056103
Codice prodotto
ABCH51480000
Cod. produttore
H51480000
Produttore
ABC
Materiale del corpo:
Metallo
In corpo pressofuso di alluminio, filo di facile estrazione e riavvolgimento Si impiega come battitraccia o come filo a piombo tenendo fermi anello e bobina Con graduazione esterna per tracciature con angolazioni di 30° - 45° - 60° - 90° Lunghezza filo 30 m

Un prodotto ABC TOOLS SPA
Scopri la serie ABC TOOLS SPA