pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51090010 ROTELLE H5109X10 - H51090010

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51090010 ROTELLE H5109X10

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 10 m

  • Avvolgimento automatico - no

  • Scala metrica - sì

  • Magnetico - no

  • Larghezza nastro - 13 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4007368072973

Codice prodotto

ABCH51090010

Cod. produttore

H51090010

Produttore

ABC

Lunghezza:

10 m

Avvolgimento automatico:

no

Scala metrica:

sì

Magnetico:

no

Larghezza nastro:

13 mm

Su due lati:

no

Rotella metrica costruita secondo le direttive europee 73/362/CEE. Esecuzione A: la graduazione inizia dopo 10 cm dall'anello terminale in acciaio. Con custodia in resina sintetica antiurto con superfici soft-touch per una comoda presa. Manovella pieghevole ribaltabile da un lato all’altro per impiego anche per mancini. Tipo con nastro in fibra di vetro. Graduazione nera in cm su una faccia - Classe II (±2,3 mm/10 m). I primi 10 cm sono graduati in millimetri. Numerazione in rosso per ogni metro. Ripetizione dei metri ogni decimetro.