pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH51055000 DISTANZIOMETRI LASER 0,05-50 M - H51055000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH51055000 DISTANZIOMETRI LASER 0,05-50 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3165140822909

Codice prodotto

ABCH51055000

Cod. produttore

H51055000

Produttore

ABC

Strumenti di altissima precisione, adatti per la rapida rilevazione senza contatto, di lunghezze, altezze, aree, volumi, ecc. Di facile impiego, tramite tastiera con pittogrammi ben visibili e intuitivi della funzione Raggio laser Classe 2 con frequenza 635 nm - IEC 60825-1 Corpo in robusto ABS con profilo in gomma Ampio display LCD a piu righe, retroilluminato - Spegnimento automatico Forniti con custodia e batterie Modello professionale con interfaccia utente semplice e intuitiva con display a coloriCon sensore integrato dell'inclinazione 0 ?360 (4 x 90 )Dotato di tecnologia Bluetooth Smart 4.2 Low Energy per il trasferimento delle misure tramite l'app MeasureOn Bosch , compatibile con sistemi Android e iOS Fornito con custodia