ABC TOOLS SPA - ABCH50700005 FLESSOMETRO LUNGH. 5 M X 25 MM - H50700005

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 5 m
Avvolgimento automatico - sì
Scala metrica - sì
Magnetico - no
Larghezza nastro - 25 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8031566225172
Codice prodotto
ABCH50700005
Cod. produttore
H50700005
Produttore
ABC
Lunghezza:
5 m
Avvolgimento automatico:
sì
Scala metrica:
sì
Magnetico:
no
Larghezza nastro:
25 mm
Su due lati:
no
Flessometro, costruito secondo le direttive europee 73/362/CEE. Nastro di acciaio smaltato - Classe II - Ritorno automatico. Scatola in resina sintetica rivestita con gomma antiscivolo, con impressa la misura della base di appoggio. Con fermo a pulsante per estrarre il nastro, bloccarlo e rilasciarlo a fine misura e clip in metallo per appendere alla cintura. Lunghezza nastro 5 m - Larghezza nastro 25 mm.