pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCH41681200 CAL. AOS 200 MM ASTA PIATTA - H41681200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCH41681200 CAL. AOS 200 MM ASTA PIATTA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4946368100728

Codice prodotto

ABCH41681200

Cod. produttore

H41681200

Produttore

ABC

In acciaio inossidabile temprato - Grado di precisione DIN 862 Antiruggine, con superfici di contatto lappate - Corsoio protetto contro l?infiltrazione della polvere Lettura di mm (0,01 mm) - Limite di errore ?0,02 mm Massima precisione di misura anche alle velocita di spostamento piu elevate Becchi con punte per misurare piccole cave e fori Funzioni ORIGIN, ON/OFF, ZERO/ABS Ampio display di facile lettura a 5 cifre altezza 9 mm - Alimentazione tramite batteria SR-44 Con sistema di sicurezza contro apparecchiature elettriche ed elettroniche, bloccaggio a vite, e numero di identificazione individuale Controllati e collaudati singolarmente - Forniti con custodia Esecuzione senza uscita dati Asta di profondita piatta