pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF75964035 PUNTE F 7596/4X35 - F75964035

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF75964035 PUNTE F 7596/4X35

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Unità di misura - Mm

  • Diametro max. del foro - 35 mm

  • Diametro min. del foro - 22 mm

  • Scanalatura a spirale - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0082472309126

Codice prodotto

ABCF75964035

Cod. produttore

F75964035

Produttore

ABC

Unità di misura:

Mm

Diametro max. del foro:

35 mm

Diametro min. del foro:

22 mm

Scanalatura a spirale:

sì

Di alta precisione Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale Adatte anche per fori su lamiere di acciaio INOX fino a 3 mm di spessore, legno, materie plastiche