ABC TOOLS SPA - ABCF75961405 PUNTE F 7596/1X40,5 - F75961405

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566005422
Codice prodotto
ABCF75961405
Cod. produttore
F75961405
Produttore
ABC
Punte a gradino di alta precisione, adatte con impiego di trapani portatili per effettuare fori o allargarli su metalli, lamiere e materie plastiche. Scanalature rettificate dal pieno a forma di spirale dinamica per un’evacuazione ottimale dei trucioli. Ottima capacità di taglio anche a secco, durezza e durata della punta superiore, che consente di ottenere taglienti a spigolo vivo e senza bava. Valori del diametro di foratura indicati sulla scanalatura - Angolo del gradino a 90°. Caratteristiche tecniche: •Per fori Ø max. 40,5 mm •Per fori Ø min. 6,5 mm •Diametro del gambo 10 mm •Numero dei gradini 11 •Lunghezza totale 96 mm.


