ABC TOOLS SPA - ABCF65120400 PUNTE F 6512X4,00 - F65120400

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Diametro punta - 4 mm
Sistema di registrazione - Asse a innesto cilindrico
Lunghezza di taglio - 43 mm
Lunghezza totale - 75 mm
Confezione
10 PZ
EAN
8031566045695
Codice prodotto
ABCF65120400
Cod. produttore
F65120400
Produttore
ABC
Diametro punta:
4 mm
Sistema di registrazione:
Asse a innesto cilindrico
Lunghezza di taglio:
43 mm
Lunghezza totale:
75 mm
Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rettificata - Finitura lucida


