pagina iniziale

SATI - S5 Derivazione piana laterale a T 600x80 ZF - 1740508

copiacopia
SATI - S5 Derivazione piana laterale a T  600x80  ZF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per l'altezza del canale portacavi - 80 mm

  • Larghezza di partenza del canale portacavi - 600 mm

  • Raggio interno - 150 mm

  • Schema di foratura NATO - No

  • Tipologia - Senza connettore

Confezione

  • 2 PZ

EAN

8032887032791

Codice prodotto

ST1740508

Cod. produttore

1740508

Produttore

SAT1740508

Adatto per l'altezza del canale portacavi:

80 mm

Larghezza di partenza del canale portacavi:

600 mm

Raggio interno:

150 mm

Schema di foratura NATO:

No

Tipologia:

Senza connettore

Adatto per l'integrità del circuito:

No

Materiale:

Acciaio

Acciaio inossidabile, decapato:

No

Qualità del materiale:

Altro

Protezione della superficie:

Zincato a caldo

Temperatura di impiego:

-15÷60 °C

Colore:

Altro

La derivazione laterale a T della serie S5 permette la creazione di un'uscita laterale in qualsiasi punto dell'elemento rettilineo. Al centro di ogni estremità delle basi un'area anulare a rilievo forata garantisce la continuità elettrica. Raggio di curvatura interno 120 mm.