pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCF65020400 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 4 - F65020400

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCF65020400 PUNTE DIN 338 F 6502 MM 4

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro punta - 4 mm

  • Lunghezza di taglio - 43 mm

  • Lunghezza totale - 75 mm

  • Sistema di registrazione - Asse a innesto cilindrico

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031566020432

Codice prodotto

ABCF65020400

Cod. produttore

F65020400

Produttore

ABC

Diametro punta:

4 mm

Lunghezza di taglio:

43 mm

Lunghezza totale:

75 mm

Sistema di registrazione:

Asse a innesto cilindrico

Punte elicoidali con codolo cilindrico. Esecuzione rullata. •Diametro Ø 3,5 mm •Lunghezza punta 39 mm •Lunghezza totale 70 mm