pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCE09751018 MARTELLO PERFORAT. 18V - 6,0AH - E09751018

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCE09751018 MARTELLO PERFORAT. 18V - 6,0AH

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3165140807890

Codice prodotto

ABCE09751018

Cod. produttore

E09751018

Produttore

ABC

A 3 funzioni: foratura, foratura battente e scalpellaturaMotore EC Brushless senza carboncini, di lunga durata, protetto contro la polvereSistema Electronic Motor Protection per disattivare il motore in caso di sovraccaricoBatteria al Litio da 18V (6,0Ah) ProCORE - Rotazione destrorsa e sinistrorsaDotato di tecnologia EPC (Electronic Precision Control) per un inizio foratura preciso, KickBack Control arresto immediato del motore in caso di blocco dell'accessorio e mandrino autoserrante SDS plusCon LEDper illuminare la zona di lavoro e indicare lo stato di carica dell'utensilePer foratura di acciaio max. 13 mm - calcestruzzo max. 26 - legno mm 30Fornito in valigetta L-Boxx con 2 batterie e caricabatteria rapido, impugnatura supplementare, limitatore di profondita a 210 mm e mandrino a sostituzione rapida da 13 mm - Peso con batteria 3,6 kg