pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD96893080 DISCHI ABRASIVI D 9689/3 GR.80 - D96893080

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD96893080 DISCHI ABRASIVI D 9689/3 GR.80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 10 PZ

EAN

4027497026043

Codice prodotto

ABCD96893080

Cod. produttore

D96893080

Produttore

ABC

Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica Foro 22,23 mm - Per velocita periferica 80 m/s Mod. SLTOCon lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verdePlatorello (supporto) in vetroresina - Esecuzione piatta Diametro 125 mm - Velocita di rotazione max. 12200 giri/min