ABC TOOLS SPA - ABCD96841060 DISCHI D 9684/1X60 - D96841060

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
10 PZ
EAN
4027497020218
Codice prodotto
ABCD96841060
Cod. produttore
D96841060
Produttore
ABC
Per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc. su quasi tutti i materiali - Massima resa fino alla fine - Nessuna usura precoce nella zona periferica Foro
- 22,23 mm
- Per velocita periferica 80 m/s
Con lamelle di tela abrasiva con corindone allo zirconio azzurro/verde Adatti per impiego su molti materiali per sbavare, pulire, disossidare, togliere la ruggine, spianare cordoni di saldatura, ecc.
- Massima resa fino alla fine
- Nessuna usura
- precoce nella zona periferica Platorello (supporto) metallico
- Foro 22,23 mm
- Per velocita periferica 80 m/s
- Mod. SLTB -Esecuzione inclinata Diametro 115 mm
- Velocita di rotazione 13300 giri/min