pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD95358100 FRESE DENT.ZX D 9535/8 HF 100 - D95358100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD95358100 FRESE DENT.ZX D 9535/8 HF 100

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4027497341580

Codice prodotto

ABCD95358100

Cod. produttore

D95358100

Produttore

ABC

Dentatura CAST L'elevata quantita dei taglienti garantisce una costante e superiore asportazione di materiale Le grandi scanalature migliorano lo scarico del truciolo e riducono la temperatura Senza sbeccamenti anche se applicata grande forza Lavorazionescorrevole e priva di vibrazione Velocita di taglio 400?600 m/min Con gambo cilindrico 6 mm Per l?impiego su mandrini 6 mm, vedere bussole elastiche D?9618 a pag. 364