pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38739000 FORALAMIERE D 3873/9 (9 UT.)+C - D38739000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38739000 FORALAMIERE D 3873/9 (9 UT.)+C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0783310366928

Codice prodotto

ABCD38739000

Cod. produttore

D38739000

Produttore

ABC

- Made in U.S.A. Tipo composto da 9 utensili: 5 foralamiere a vite D 3871 mm 16,2 (ISO 16) - 20,4 (ISO 20) - 25,4 (ISO 25) - 32,5 (ISO 32) - 40,5 (ISO 40) 2 viti D 3872/3 gr. 2 (9,5x40 mm) - gr. 3 (19x55 mm) 1 maschio sbozzatore 9,7 mm 1 chiave a cricchetto con apertura 25 mm In valigetta di resina sintetica, dimensioni LxPxh 320x230x60 mm