pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38630058 FRESE D 3863X58 - D38630058

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38630058 FRESE D 3863X58

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566081136

Codice prodotto

ABCD38630058

Cod. produttore

D38630058

Produttore

ABC

Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna Tipo con denti riportati in metallo duro Per la foratura di lamiere in acciaio inossidabile con spessore max. 2 mm, acciai non legati, materie plastiche, alluminio, zinco, gessoe cartongesso con spessore max. 4 mm Profondita massima di foratura 12 mm Complete di attacco esagonale ? per maggiore tenuta del mandrino, punta per centrare in acciaio super rapido HSS 6 mm e molla di espulsione Impiego: segnare il centro con un bulino, forare esercitando una pressione costante ed omogenea ma non eccessiva e senza effettuare movimenti laterali Utilizzo con trapani manuali (max. fino al 40 mm) e trapani a colonna con avanzamento manuale