ABC TOOLS SPA - ABCD38630025 FRESE D 3863X25 - D38630025

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566081006
Codice prodotto
ABCD38630025
Cod. produttore
D38630025
Produttore
ABC
Per impiego con trapani elettrici portatili (senza percussione) o a colonna Tipo con denti riportati in metallo duro Per la foratura di lamiere in acciaio inossidabile con spessore max. 2 mm, acciai non legati, materie plastiche, alluminio, zinco, gessoe cartongesso con spessore max. 4 mm Profondita massima di foratura 12 mm Complete di attacco esagonale ? per maggiore tenuta del mandrino, punta per centrare in acciaio super rapido HSS 6 mm e molla di espulsione Impiego: segnare il centro con un bulino, forare esercitando una pressione costante ed omogenea ma non eccessiva e senza effettuare movimenti laterali Utilizzo con trapani manuali (max. fino al 40 mm) e trapani a colonna con avanzamento manuale


