pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38500114 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 114 - D38500114

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38500114 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 114

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002070450

Codice prodotto

ABCD38500114

Cod. produttore

D38500114

Produttore

ABC

In acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE - 7% Cobalto Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato estruso 30% piu resistente alla torsione e fori per fissaggio dell'attacco Mod. T3 TechnologyNuova esecuzione con geometria del dente, della scanalatura e rivestimento migliorato, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocita di avanzamento e di foratura, aumentando di conseguenza la durata dell'utensile (vita utile 50% superiore)Aperture laterali maggiorate SPEEDSLOT a forma di scala, adatte per favorire la rimozione veloce degli scarti di foraturaDentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorsoPer il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc.Profondita di taglio 45 mmFornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti)