pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38500033 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 33 - D38500033

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38500033 SEGHE A TAZZA D 3850 MM 33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 33 mm

  • Profondità di taglio - 45 mm

  • Adatto per legno - sì

  • Adatto per plastica - sì

  • Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0082472300215

Codice prodotto

ABCD38500033

Cod. produttore

D38500033

Produttore

ABC

Diametro:

33 mm

Profondità di taglio:

45 mm

Adatto per legno:

sì

Adatto per plastica:

sì

Adatto per plastica rinforzata con fibra di vetro:

sì

Adatto per ghisa:

sì

Adatto per metalli colorati:

sì

Adatto per acciaio:

sì

Seghe a tazza in acciaio super rapido HSS - BIMETALLICHE - 7% Cobalto. Con fondello rigido e rinforzato con foro filettato estruso 30% più resistente alla torsione e fori per fissaggio dell'attacco. Nuova esecuzione con geometria del dente, della scanalatura e rivestimento migliorato, che favoriscono una migliore penetrazione nel materiale, una maggiore velocità di avanzamento e di foratura, aumentando di conseguenza la durata dell'utensile (vita utile 50% superiore). Aperture laterali maggiorate "SPEED SLOT™"a forma di scala, adatte per favorire la rimozione veloce degli scarti di foratura. Dentatura variabile a 4-6 denti per pollice, saldata elettronicamente sul dorso. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Profondità di taglio 45 mm. Fornite senza attacco e senza punta per centrare