ABC TOOLS SPA - ABCD38488500 9 SEGHE A TAZZA D 3848/85+CASS - D38488500

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di punte coniche - 2
Numero di gattucci - 9
Numero totale di utensili - 11
Imballaggio - Valigia
Confezione
1 PZ
EAN
8031566192344
Codice prodotto
ABCD38488500
Cod. produttore
D38488500
Produttore
ABC
Numero di punte coniche:
2
Numero di gattucci:
9
Numero totale di utensili:
11
Imballaggio:
Valigia
Assortimenti di seghe a tazza ed accessori, completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso. Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno,materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 11 utensili - Per uso universale: 9 seghe a tazzaØ 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 - 60 - 65 - 70 mm; 1 attacco cilindrico Ø 6,35 mm (1/4"); 1 attacco esagonale da 10 mm (3/8"). In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm

Un prodotto ABC TOOLS SPA
Scopri la serie ABC TOOLS SPA


