pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38486100 ASS. D 3848/61 CON 9 UTENS. - D38486100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38486100 ASS. D 3848/61 CON 9 UTENS.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero totale di utensili - 9

  • Imballaggio - Valigia

  • Numero di punte di guida - 1

  • Numero di punte coniche - 2

  • Numero di gattucci - 6

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566023426

Codice prodotto

ABCD38486100

Cod. produttore

D38486100

Produttore

ABC

Numero totale di utensili:

9

Imballaggio:

Valigia

Numero di punte di guida:

1

Numero di punte coniche:

2

Numero di gattucci:

6

Assortimenti di seghe a tazza ed accessori completo di seghe a tazza a dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso. Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Composto da 9 utensili - Per elettricisti. 6 seghe a tazza D 3844/1 Ø 16 - 20 - 25 - 32 - 40 - 50 mm •1 attacco cilindrico D 3847/1 Ø 6,35 mm (1/4") • 1 attacco esagonale D 3847/3 da 10 mm (3/8") •1 adattatore D 3847/6. In cassetta di polipropilene, dimensioni LxPxh 330x250x60 mm.

Un prodotto ABC TOOLS SPA

Scopri la serie ABC TOOLS SPA