pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38441108 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 108 - D38441108

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38441108 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 108

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 108 mm

  • Profondità di taglio - 28 mm

  • Adatto per legno - sì

  • Adatto per plastica - sì

  • Adatto per acciaio inox - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566011737

Codice prodotto

ABCD38441108

Cod. produttore

D38441108

Produttore

ABC

Diametro:

108 mm

Profondità di taglio:

28 mm

Adatto per legno:

sì

Adatto per plastica:

sì

Adatto per acciaio inox:

sì

Adatto per ghisa:

sì

Adatto per metalli colorati:

sì

Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm