pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38441092 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 92 - D38441092

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38441092 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 92

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566011683

Codice prodotto

ABCD38441092

Cod. produttore

D38441092

Produttore

ABC

In acciaio super rapido HSS ? BIMETALLICHE Con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso Adatte per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa, metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornite senza attacco e senza punta per centrare (vedere pag. seguenti) Profondita di taglio: - 38 mm da 14?152 mm - 28 mm da 160?250 mm