pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD38441033 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 33 - D38441033

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD38441033 SEGHE A TAZZA D 3844/1 MM 33

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Diametro - 33 mm

  • Profondità di taglio - 38 mm

  • Adatto per legno - sì

  • Adatto per plastica - sì

  • Adatto per acciaio inox - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566011386

Codice prodotto

ABCD38441033

Cod. produttore

D38441033

Produttore

ABC

Diametro:

33 mm

Profondità di taglio:

38 mm

Adatto per legno:

sì

Adatto per plastica:

sì

Adatto per acciaio inox:

sì

Adatto per ghisa:

sì

Adatto per metalli colorati:

sì

Sega a tazza in acciaio super rapido HSS – BIMETALLICA, con dentatura variabile a 4-6 denti per pollice saldata elettronicamente sul dorso, adatta per elettricisti, idraulici, carrozzieri, fabbri, ecc. Per il taglio di acciaio, anche inossidabile, ghisa,metalli non ferrosi, legno, materie plastiche, fibre di vetro, ecc. Fornita senza attacco e senza punta per centrare. Profondità di taglio: 38 mm