pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD27954000 ARCH. MECC. FINE 250 MM - D27954000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD27954000 ARCH. MECC. FINE 250 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza della lama di taglio - 150 mm

  • Vite di serraggio - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566094563

Codice prodotto

ABCD27954000

Cod. produttore

D27954000

Produttore

ABC

Lunghezza della lama di taglio:

150 mm

Vite di serraggio:

no

Archetti per meccanica fine con impugnatura a pistola. Con arco in acciaio tubolare finemente verniciato. Impugnatura in resina sintetica - Con dispositivo tendilama a vite. Completo di lama per metallo D 2796/2 a 25 denti per pollice, lunghezza 150 mm. Lunghezza totale 250 mm.

Un prodotto ABC TOOLS SPA

Scopri la serie ABC TOOLS SPA