pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCD27285024 SEGHETTE HSS-BI 24 DPP 300 MM - D27285024

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCD27285024 SEGHETTE HSS-BI 24 DPP 300 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Lunghezza - 300 mm

Confezione

  • 10 PZ

EAN

8031566022528

Codice prodotto

ABCD27285024

Cod. produttore

D27285024

Produttore

ABC

Lunghezza:

300 mm

Lama di ricambio per seghette manuali per metalli - Lunghezza universale 300 mm (12 pollici). Tipo ad un taglio. In acciaio super rapido - HSS - BIMETALLICHE - Extra flessibili. Con denti temperati in HSS e dorso extra flessibile in acciaio speciale elastico. Tagliente in acciaio rapido M 2 - Durezza minima dei denti HRc 63. Altamente resistente alle vibrazioni, torsioni, flessioni - Elevata resistenza termica. Prestazioni superiori, fino a 10 volte di quelle in acciaio al carbonio. Impiego sicuro senza pericolo di rottura - Durata molto prolungata - Lama bianca. •Denti per pollice 24 •Lungh. 12 pollici •Lungh. 300 mm •Largh. x spess. 13 x 0,63 mm