pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC37143000 FORBICI C 3714/3 - C37143000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC37143000 FORBICI C 3714/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4010220018439

Codice prodotto

ABCC37143000

Cod. produttore

C37143000

Produttore

ABC

Adatte per il taglio di carta, cartone, lamierino, gomma, plastica, fiori, per giardinaggio, ecc. Tipo con lame in acciaio inossidabile per alte prestazioni, combinate con spelacavi - Mod. "COMBINOX"- INOXCon molla a spirale e fermo per chiusura Forma ergonomica, manici rivestiti in resina termoplastica bicomponente con riporto morbido per una presa confortevole Bloccaggio e sbloccaggio con una sola mano - Lame con tacca guidafilo Con lame ricavate nell'impugnatura, per spelare cavi elettrici con sezione 1 e 1,5 mm? Lunghezza taglienti 40 mm - Lunghezza totale 190 mm