pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCC33165000 ESTRATTORI C 3316/5 (7PZ) - C33165000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCC33165000 ESTRATTORI C 3316/5 (7PZ)

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566215791

Codice prodotto

ABCC33165000

Cod. produttore

C33165000

Produttore

ABC

In acciaio, stampato al caldo - Esecuzione zinco-cromata Bracci reversibili adatti per interni ed esterni Traversa robusta Terminali dei bracci estremamente sottili ideali per l'inserimento in punti di difficile accesso, scorrevoli su guide rettificate che garantiscono trazioni parallele Vite con filettatura M14 Assortimento di estrattori Composto da: 6 bracci C 3316/2 lunghezza utile 100 - 200 - 250 mm (2 per tipo) 1 traversa per apertura max. 130 mm Filettatura vite M14 - Dimensioni S x K x L3,5x6,2x28 - Profondita max. 250 mm - Peso 3,3 kg