ABC TOOLS SPA - ABCB21962600 ASSORT.PER CRIMPAGGIO 3502 PZ.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8031566263303
Codice prodotto
ABCB21962600
Cod. produttore
B21962600
Produttore
ABC
Con alloggiamento per una crimpatrice per capicorda o per terminali a bussola Composto da: 500 terminali B 2193/64 per cavi 0,5 mm - Colore bianco 500 terminali B 2193/64 per cavi 1 mm - Colore rosso 500 terminali B 2193/64 per cavi 1,5 mm - Colore nero 500 terminali B 2193/64 per cavi 2,5 mm - Colore blu 500 terminali B 2193/64 per cavi 4 mm - Colore grigio 100 terminali B 2193/64 per cavi 6 mm - Colore giallo 100 terminali B 2193/64 per cavi 10 mm - Colore rosso 100 capicorda con occhiello B 2194/1 foro vite M 5, per cavi 0,5?1,0 mm - Colore rosso 100 capicorda con occhiello B 2195/1 foro vite M 5, per cavi 1,5?2,5 mm - Colore blu 100 capicorda con occhiello B 2195/1 foro vite M 6, per cavi 1,5?2,5 mm - Colore blu 100 capicorda con occhiello B 2196/1 foro vite M 6, per cavi 4,0?6,0 mm - Colore giallo 100 capicorda a forchetta B 2194/2 foro vite M 4, per cavi 0,5?1,0 mm - Colore rosso 100 capicorda a forchetta B 2195/2 foro vite M 4, per cavi 1,5?2,5 mm - Colore blu 100 capicorda a spina B 2194/7 da 6,3 mm, per cavi 0,5?1,0 mm - Colore rosso 100 capicorda a spina B 2195/7 da 6,3 mm, per cavi 1,5?2,5 mm - Colore blu In cassetta di polipropilene resistente agli urti Dimensioni LxPxh 400x320x70 mm - Peso 2,4 kg Composto da: 1 crimpatrice automatica B 2193/44 per capicorda pre-isolati 0,5?6 mm 1 crimpatrice B 2193/54 per terminali a bussola 0,5?16 mm 2700 terminali per cavi 0,5 - 1 - 1,5 - 2,5 - 4 - 6 - 10 mm 800 capicorda con occhiello per cavi 0,5?1,0 - 1,5?2,5 - 4,0?6,0 mm In cassetta di polipropilene resistente agli urti, dimensioni L?P?h 400?320?70 mm Peso 3,34 kg