pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21936800 ASS.TO PINZA TERMIN. B2193/68 - B21936800

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21936800 ASS.TO PINZA TERMIN. B2193/68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773028574

Codice prodotto

ABCB21936800

Cod. produttore

B21936800

Produttore

ABC

In robusta cassetta di resina sintetica ad alta resistenza, con pratico sistema di aggancio per impilare piu cassette tra loro - DIN 46228/4 Dimensioni cassetta LxPxh 267x170x70 mm Composto da:1 pinza tipo B 2193/62 Per terminali 0,08?10 + 16 mm (AWG 28-7 + 5) Lunghezza totale 180 mm50 terminali a bussola da 0,5 mm bianco100 terminali a bussola da 0,75 mm grigio100 terminali a bussola da 1,0 mm rosso200 terminali a bussola da 1,5 mm nero200 terminali a bussola da 2,5 mm blu200 terminali a bussola da 4 mm grigio200 terminali a bussola da 6 mm giallo200 terminali a bussola da 10 mm rosso