ABC TOOLS SPA - ABCB21934900 PINZA B 2193/490 CONN.WESTERN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
4003773028048
Codice prodotto
ABCB21934900
Cod. produttore
B21934900
Produttore
ABC
Per troncare e spelare cavi piatti non schermati per telefono e serrare connettori modulari tipo - FCC 68 Crimpaggio parallelo di precisione - Dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) per qualita di crimpaggio costante Con tronchese e lama spelacavi per cavi piatti con lunghezza 6 e 12 mm In acciaio al cromo-vanadio, bonificato e temperato ad olio - Esecuzione brunita Per connettori RJ45 a 8 poli (11,68 mm) schermati e non schermati Con funzione supplementare di spelatura per cavi a sezione tonda Dotata di fermo regolabile per tutti i comuni connettori RJ45 con scatola chiusa e non chiusa Manici antiscivolo in materiale bicomponente Lunghezza totale 190 mm


