pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21934400 CRIM.AUT.CAPIC.PREIS.0,5-6 MM - B21934400

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21934400 CRIM.AUT.CAPIC.PREIS.0,5-6 MM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per - Capicorda e connettori

  • Stampo per pressatura - Compressione ovale

  • Sezione - 0.5...6 mm²

  • Esecuzione/azionamento - Meccanico

Confezione

  • 1 PZ

Adatto per:

Capicorda e connettori

Stampo per pressatura:

Compressione ovale

Sezione:

0.5...6 mm²

Esecuzione/azionamento:

Meccanico

Crimpatrice automatica per capicorda, ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera. Testa e parti soggette al serraggio, in lamiera stampata al cromo-molibdeno, interamente temperate. Manici rivestiti in resina a forte spessore, confortevole - A doppia aggraffatura. Con vite di regolazione della molla. Lunghezza totale 230 mm. Per capicorda preisolati 0,5÷6,0 mm² (AWG 20-10). Con 3 tacche per il crimpaggio