pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21915000 PINZE X CAPICORDA B 2191/5 - B21915000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21915000 PINZE X CAPICORDA B 2191/5

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Esecuzione brunita Parti soggette al serraggio, in acciaio speciale bonificato - Con molla Manici in materiale bicomponente a forte spessore, con paramani Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica I profili delle matrici rettificati di precisione e il dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) consentono di ottenere ripetuti crimpaggi di qualita Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forze Per capicordaa spina aperti non isolati 4,8+6,3 mm Capacita 0,5?6,0 mm (AWG 20-10) - Con 3 tacche Lunghezza totale 220 mm