pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21913000 PINZE X CAPICORDA B 2191/3 - B21913000

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21913000 PINZE X CAPICORDA B 2191/3

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773051862

Codice prodotto

ABCB21913000

Cod. produttore

B21913000

Produttore

ABC

Esecuzione brunita Parti soggette al serraggio, in acciaio speciale bonificato - Con molla Manici in materiale bicomponente a forte spessore, con paramani Ad apertura automatica dopo il serraggio, con movimento a cremagliera Pressione di crimpaggio calibrata in fabbrica I profili delle matrici rettificati di precisione e il dispositivo di arresto forzato (sbloccabile) consentono di ottenere ripetuti crimpaggi di qualita Trasmissione a leva per alte prestazioni e minor dispendio di forze Per capicordanon isolati chiusi Capacita 0,5?10,0 mm (AWG 20-7) - Con 4 tacche Lunghezza totale 220 mm