pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21894180 PINZE SPELAC.CON CESOIA STRIX - B21894180

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21894180 PINZE SPELAC.CON CESOIA STRIX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773081302

Codice prodotto

ABCB21894180

Cod. produttore

B21894180

Produttore

ABC

In acciaio speciale bonificato, forgiato, temperato ad olio - DIN ISO 5749 Adatta per conduttori unipolari, a piu fili, a fili sottili con isolamento in resina sintetica o gomma con max. 5 mm e sezione 10 mm Forma della testa affusolata per raggiungere facilmente il pezzo in lavorazione Con tagliente temperato a induzione e rettificato di precisione per tagliare cavi di rame e alluminio fino a 15 mm (50 mm) senza rischio di schiacciamenti Regolazione manuale tramite vite di contrasto Manici rivestiti in materiale bicomponente - Testa pulita Lunghezza totale 180 mm