pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21867100 2 LAME B 2186/71 - B21867100

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21867100 2 LAME B 2186/71

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

4003773022152

Codice prodotto

ABCB21867100

Cod. produttore

B21867100

Produttore

ABC

Modelli professionali per spelature laterali di precisione Corpo robusto in lega leggera con manici rivestiti - Con molla Lame intercambiabili in acciaio speciale temperato, rettificate di precisione per spelature precise anche di cavi con anima sottile, senza nessun danneggiamento del conduttore Con ganasce di bloccaggio per tener fermo il filo e staffa di arresto per regolare la lunghezza dell'isolante da espellere e garantire lunghezze uniformi in lavori in serie Tramite manovra di chiusura sui manici, si effettua automaticamente e progressivamente il bloccaggio del cavo, il taglio e l'espulsione del materiale isolante Lame di ricambio per B 2186/7