pagina iniziale

ABC TOOLS SPA - ABCB21866200 SPELACAVI B 2186/62 - B21866200

ABC TOOLS SPA
copiacopia
ABC TOOLS SPA - ABCB21866200 SPELACAVI B 2186/62

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro del filo - 4...28 mm

  • Lama intercambiabile - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8031566197004

Codice prodotto

ABCB21866200

Cod. produttore

B21866200

Produttore

ABC

Per diametro del filo:

4...28 mm

Lama intercambiabile:

no

Spelacavi a molla retrattile e con rilevatore di tensione senza contatto fino a 600V (50-60 Hz). Adatto per spelare cavi Ø 4÷28 mm. Corpo in resina sintetica, rinforzato con fibra di vetro. Con lama in acciaio speciale temperato girevole sul proprio asse, per effettuare tagli circolari e longitudinali, regolabile tramite rotella per effettuare spelature precise secondo i vari spessori di rivestimento - Lunghezza totale 140 mm